Nakrčevalna vpenjalna glava, HSK-A 63 A = 120, Vpenjalni ⌀ D1: 5mm

Št. art.: 308191 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno poševno
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala stožčasta votla gred HSK
Kodiranje ločilnega mesta HSK06300195
Oblika vpenjala z notranjim centriranjem
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 63
Vrsta vpenjala čep
Premer vpenjanja min. 5 mm
Premer vpenjanja maks. 5 mm
Previsna dolžina 120 mm
Zunanji premer, na strani orodja 15 mm
Dolžina vpenjanja orodja min. 28 mm
Dolžina vpenjanja orodja maks. 28 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Vključno z vijakom za nastavitev dolžine ne
Z navojnimi izvrtinami za uravnoteženje Ne
Z izvrtino za hladilni kanal da
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka nakrčevalna vpenjalna glava
Skupna dolžina 152 mm
Standard DIN 69893-1; ISO 12164-1
Oblika A
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Material jeklo za poboljšanje
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308191 5
EAN/GTIN 2050001690210
Številka proizvajalca 16.306.63.05.Z/120
Proizvajalec/odgovorna oseba WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Opis

Izvedba:

  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Vel. 3−5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Od ⌀ vpenjanja D1 6 mm z izvrtinami z navojem za centrirne vijake.
Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja od ⌀ vpenjanja D1 6 mm (dolžina nastavljanja 10 mm).

Uporaba:

  • Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6.
  • Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Obseg dobave:

Pri glavah z vzdolžnim pomikanjem vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine (od ⌀ vpenjanja D1 6 mm).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410302416, naprave za nakrčevanje art. 354210354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 180.