{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 18 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 95 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308170 18 | |
EAN/GTIN | 4045197290823 |
This article |
Recommendations |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakrčevalna vpenjalna glava 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
149,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
186,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
292,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
262,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
231,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
219,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
233,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
231,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
200,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
359,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | HSK-A 63 kratka | HSK-A 100 A = 200 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 100 kratka | HSK-A 100 kratka | HSK-A 63 A = 200 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 160 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Previsna dolžina A | 95 | 95 | 200 | 160 | 120 | 100 | 100 | 200 | 160 | 130 | 130 | 120 | 120 | 160 |
Zunanji ⌀ D | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Oblika | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |