Nakrčevalna vpenjalna glava, HSK-E 50, Vpenjalni premer D1: 3mm

Št. art.: 308035 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni premer D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala stožčasta votla gred HSK
Oblika vpenjala s centralnim prenosom hladilnega mazalnega sredstva
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 50
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Premer vpenjanja maks. 3 mm
Previsna dolžina 60 mm
Zunanji premer, na strani orodja 17 mm
Dolžina telesa na strani orodja 34 mm
Kot konusa 4,5 stopinj
Dolžina vpenjanja orodja min. 14 mm
Dolžina vpenjanja orodja maks. 14 mm
Največja hitrost 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HSC
Blaženje vibracij Ne
Zaščita izvleka orodja Ne
Kompenzacija nihanja Ne
Vključno z vijakom za nastavitev dolžine da
Območje nastavljanja 10 mm
Vključno z nosilcem podatkov RFID Ne
Z izvrtino za hladilni kanal da
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka nakrčevalna vpenjalna glava
Skupna dolžina 85 mm
Celotna višina 17 mm
Celotna širina 17 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika E
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Material jeklo za poboljšanje
Obdelava površine kaljeno
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308035 3
EAN/GTIN 4067263014553
Številka proizvajalca 308035 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Vel. 3−5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.

GARANT: − HSK funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410302416. Naprave za nakrčevanje art. 354210–304755.