{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | performance | |
| Oznaka proizvajalca | Hydrodehnspannfutter performance Master Chuck, HSK-A 100 kurz | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja; na strani obdelovanca | |
| Vrsta vpenjala | stožčasta votla gred HSK; Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | HSK10000195 | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično z odprtino za hladilno mazalno sredstvo; metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 100 mm; 10 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep; izvrtina (notranja montaža) | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala DS | 10 mm | |
| EX-področje | ne | |
| Premer vpenjanja min. D1 | 10 mm | |
| Premer vpenjanja maks. D1 | 10 mm | |
| Previsna dolžina A | 83 mm | |
| Premer zunaj, na strani orodja D | 50 mm | |
| Največja hitrost | 25.000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | g 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Strategija odrezovanja | HPC; HSC | |
| Izvedba | kratko | |
| Vključno z vijakom za nastavljanje dolžine | da | |
| Območje nastavljanja V | 10 mm | |
| Vključno z nosilcem podatkov RFID | Ne | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | ne | |
| Premer zunaj 2, na strani orodja D2 | 30 mm | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | hidravlično-raztezna glava | |
| Celotna dolžina L | 132,9 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Oblika | A | |
| Z izvrtino za nosilce podatkov RFID | da | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 307635 10 | |
| EAN/GTIN | 4067263265672 | |
| Številka proizvajalca | 307635 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |