Vpenjalna glava Kombi, vitka, HSK-A 63, Vpenjalni ⌀ D1: 16mm

Št. art.: 304705 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala stožčasta votla gred HSK
Oblika vpenjala z notranjim centriranjem
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 63
Vrsta vpenjala čep
Premer vpenjanja min. 16 mm
Premer vpenjanja maks. 16 mm
Previsna dolžina 120 mm
Dolžina telesa na strani stroja 94 mm
Zunanji premer, na strani orodja 34 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Vključno z nosilcem podatkov RFID Ne
Z izvrtino za hladilni kanal da
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka vpenjalne glave
Skupna dolžina 152 mm
Celotna višina 63 mm
Celotna širina 63 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika A
Z zevom ključa ne
Z navojem ne
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 304705 16
EAN/GTIN 4045197289513
Številka proizvajalca 304705 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Z vpenjalnim vijakom za kroglasti zglob za sistem Weldon in Whistle-Notch (vpenjalna površina z naklonom 2°).
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek).
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 1835 oblika B + E in DIN 6535 oblika HB + HE.

Obseg dobave:

Vklj. z vijakom za kroglasti sklep in prevrtanim prislonskim vijakom.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, nadomestni vijak art. 309905, vel. M6 oz. M8.