Kombinirano strižno in ključavničarsko kladivo

Št. art.: 304.6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Material, vložek umetne mase; umetna masa z jeklenim vstavkom
Premer ohišja 50 mm
Nastavki se lahko kombinirajo Da
Skupna dolžina 385 mm
Dolžina glave 107 mm
Lastnosti brez odboja
Ohišja da
Vložek za mehka kladiva 1; 2
Material, roč. Hikorijev les
Površina naravno
Vrsta izdelka mehka kladiva
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 304.6
EAN/GTIN 7610733238309
Številka proizvajalca PB 304.6
L-število L60060 2547

Opis

Opis:

  • Kombinirano kladivo z mehko površino in ključavničarsko kladivo, brez odboja
  • s plastičnim vložkom kot kladivo z mehko površino
  • vložek s kaljeno jekleno kapico, za uporabo kot ključavničarsko kladivo
  • ročaj iz certificiranega lesa hikorije FSC®, enostaven za oprijem, robustno in vzdržljivo
  • varno pritrjeno v cev ročaja s posebnim klinom in trpežnim vpenjalnim zatičem, vendar enostavno zamenljivo
  • dušenje odboja z utežmi v glavi kladiva za bogate natančne udarce brez odboja
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina Kladivo: 385 mm
  • Dodelitev ročaja glede na velikost kladiva: 6
  • Dolžina glave kladiva: 107 mm
  • Premer: 50 mm