Železniški sistem za regalne lestve: Pocinkana jeklena cev dolžine 1500 mm

Št. art.: 30345
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Srebrno siva
Standard DIN EN 131
Dolžina lestve 1,5 m
Barva sive
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 30345
EAN/GTIN 4031405303454
Številka proizvajalca 030345
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Železniški sistem za viseče lestve
  • Materiali: Lahka kovinska cev ali jeklena cev
  • Premer cevi 30 mm
  • Razpoložljive dolžine: 1000 mm in 1500 mm
  • Napotek: za vsako 1-metrsko cev je potrebno 1 vmesni nosilec ali držalo z naslonom

Lastnosti:

  • Premer: 30 mm
  • Dolžina: 1500 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Vrsta izdelka: Pocinkano jeklo / 1, 5 m.

Ustreznih izdelkov