Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Glava za OZ-vpenjalne stročnice, SK 40, Vpenjalna širina: 2-25mm

Št. art.: 302460 2-25

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: DIN 2080
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 2 mm - 25 mm
Vpenjalni premer D1 2-25 mm
Trn za rezkarje SK 40
Standard vpenjalnega trna DIN 2080
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Previsna dolžina A 66 mm
Zunanji ⌀ D 60 mm
Celotna dolžina L 159 mm
Navoj M M16
Nadomestna vpenjalna matica art. 309670 2 - 25
Primeren objemni ključ art. 628400 58/62
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302460 2-25
EAN/GTIN 4250122600039
Številka proizvajalca 401.01.25.66
Proizvajalec/odgovorna oseba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Izvedba:

Kroglično uležajena vpenjalna matica.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom v OZ-vpenjalne stročnice po ISO 10897.

Dodatni pribor:

OZ-vpenjalne stročnice art. 309540309560, garnitura art. 309562 (tip 462 E) za vel. 2−25, objemni ključ art. 628400.