{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ trna d1 | 22 mm | |
| Vpenjalni premer D1 | 22 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 40 A = 100 | |
| Standard | DIN 6358 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
| Oblika | ADB | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Previsna dolžina A | 100 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
| Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem | 19 mm | |
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 31 mm | |
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 22 | |
| Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 22 | |
| Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | |
| Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
| Številka izdelka | 300845 22 | |
| EAN/GTIN | 4045197285157 | |
| Številka proizvajalca | 300845 22 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |