Noži za struženje navoja desni podoben DIN 282 (ISO 12) 10 mm

Št. art.: 297155 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

4-kotno držalo 10 mm
Rezalni material P20/K25
Celotna dolžina 90 mm
Vrsta izdelka Stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 297155 10
EAN/GTIN 4045197885647

Opis

Izvedba:

Karbidna trdina − držala nožev s trdoto 700−800 N/mm2 in rezkano plano naležno površino. Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti. Prosta fazna ploskev je vedno precizno brušena. Vsi stružni noži so dobavljeni ostrimi robovi. Z brušenjem rezila z bor karbidnim ročnim lepalnikom se poveča odpornost klina rezila. Količina brušenja je odvisna od delovnih pogojev. Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obvezno obdelati.
Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.
M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).