• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Stružni nož desni podoben DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, 4-kotno držalo: 12mm

Št. art.: 296125 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
773 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

4-kotno držalo (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina 100 mm
Oblika držala pravokotna
Smer rezanja desnorezno
Standard DIN 4972
Širina držala 12 mm
Višina držala 12 mm
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Vrsta izdelka delete( ) Stružni nož
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 296125 12
EAN/GTIN 4045197518415
Številka proizvajalca 296125 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.
M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).