Esztergakés Jobbos, hasonló, mint a DIN 4972 (ISO 2) 12 mm

Cikkszám: 296125 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 161 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár négyszög 12 mm
Szerszámanyag P20/K25
Teljes hossz 100 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 296125 12
EAN / GTIN 4045197518415

Leírás

Kivitel:

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.
M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).
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
    Szár négyszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz