Voziček za lahke mize

Št. art.: 2950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barva modra
Dekorji Knjiga
S potisnim ročajem da
Z nakladalno površino da
Višina roba 12 mm
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 500 mm
Globina nakladalne površine 850 mm
Nosilnost zgornje tovorne površine 80
Nosilnost sredinske tovorne površine 80
Uporabna širina 500 mm
Uporabna globina 850 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 32 mm
Material, kolesce/valj TPE
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
Nosilnost maks. 300
Skupna širina Bg 511 mm
Celotna globina Tg 1.021 mm
Celotna višina Hg 830 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2950
EAN/GTIN 4017976021270
Številka proizvajalca 2950
L-število L90080 28
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Lahki namizni voziček iz varjenega cevastega jekla in jeklenih profilov, prašno lakiran v bleščeče modri barvi RAL 5007. Vijačena konstrukcija. 3 police iz plošče na lesni osnovi, površina z dekorjem bukve, ki ležijo v jeklenem okvirju, višina roba 12 mm. Vodoravni ročaj za potiskanje. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih Nosilnost zgornje in srednje police 80 kg.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 300
  • Dolžina delovne površine (mm): 850
  • Širina uporabne površine (mm): 500
  • Višina police (mm): 200, 510, 820
  • delovna dolžina (mm): 1021
  • Celotna širina (mm): 511
  • Skupna višina (mm): 830
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 125 × 32