Segment z znakom Višina pisave 3 mm A

Št. art.: 291956 A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Znaki A
Višina pisave 3 mm
⌀ traku za pisanje 50 mm
Vrsta izdelka Segment z znakom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 291956 A
EAN/GTIN 4030741576027
Številka proizvajalca 85001108

Opis

Izvedba:

Vzmeten sistem z zamenljivimi segmenti. Prilagodljivo držalo.

Prednosti:

Možnost izdelave napisov do roba.

Primerno za:

Orodje za izdelavo napisov art. 291930 in 291935.

Priporočilo:

Opcijsko je na voljo škatla art. 291990_Box za shranjevanje segmentov z znaki/garnitur znakov.

Pazi:

Upoštevajte dodelitev orodja in segmentov.

Opomba:

Valj za pisanje ⌀ 30 mm: možnost opremljanja z najmanj 17 segmenti.
Valj za pisanje ⌀ 50 mm: možnost opremljanja z najmanj 29 segmenti.
Maksimalno število opremljanja je odvisno od posamične širine znakov.
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
    Znak Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico