{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina igle | 172 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Širina utora za zagozdo | 4 mm | |
Globina utora za zagozdo | 1,8 mm | |
za ⌀ izvrtine po DIN 6885 | 11 mm - 12 mm | |
Dolžina posnemanja v jeklo | 8 mm - 42 mm | |
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja | 550 kg | |
Širina hrbta | 6,46 mm | |
Število prehodov | 2 | |
Vrsta izdelka | Orodje za posnemanje |
Številka izdelka | 290406 4B1 | |
EAN/GTIN | 662600888039 | |
Številka proizvajalca | 44403P9 |