{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Delitev zob | 1 | |
| Izvedba nastavka za rebričenje | AA | |
| za standard | DIN 82 | |
| Rezalni material | PM | |
| ⌀ rebrastega kolesca d1 | 10 mm | |
| Širino rebrastega kolesca b | 4 mm | |
| ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 4 mm | |
| Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
| Številka izdelka | 290161 10X4/1,0 | |
| EAN/GTIN | 4030741198571 | |
| Številka proizvajalca | 41010136 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |