{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | sive | |
| Primerno za | monitor/tipkovnica | |
| Uporabna širina | 460 mm | |
| Uporabna globina | 322 mm | |
| Uporabna višina | 16 mm | |
| Material osnovne plošče | jeklo | |
| Vrsta izdelka | Držalo | |
| Material | jeklo |
| Številka izdelka | 28NH | |
| EAN/GTIN | 4017976281834 | |
| Številka proizvajalca | 28NH | |
| L-število | L90080 1380 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |