Držák na notebook

Artiklové číslo: 28NH
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá
Vhodné pro Monitor / klávesnice
Užitná šířka 460 mm
Užitná hloubka 322 mm
Užitná výška 16 mm
Materiál základní desky ocel
Druh produktu držák
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 28NH
EAN / GTIN 4017976281834
Číslo výrobce 28NH
L-číslo L90080 1380
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Držák na notebook z pozinkovaného ocelového plechu, možnost zavěšení na čelní stěnu. Boční a spodní větrací otvory.Vnitřní rozměry Š x H x V: 460 x 322 x 16 mm.

Charakteristika:

  • Barva: pozinkovaná