Izvlačevalnik z valjčkom 1/2″ 10 mm

Št. art.: 287B.10
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
Vrsta izdelka Odvijači vijakov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 287B.10
EAN/GTIN 3148511656815
Številka proizvajalca 287B.10
L-število L60130 6469
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Poganjajte s šesterokotnikom ali z 1/2″ ročico
  • Za zategovanje ali rahljanje vijakov.

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 10
  • d [mm]: 29
  • d x L [mm]: 29 x 75
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 75
  • 6-kotnik [mm]: 22
  • moč [mm]: 10
  • [g]: 240
  • [kg]: 0,240