{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Barvni odtenek, modra | Jekleno modra | |
| Opisan del, Jekleno modra | Rahmen | |
| Barva | modra | |
| Dekorji | Knjiga | |
| Zložljivo | da | |
| S potisnim ročajem | da | |
| Število ročajev | 1 | |
| Kovinski ročaj | jeklena cev | |
| Z nakladalno površino | da | |
| Material, nakladalna površina | delovna plošča iz lesa | |
| Širina nakladalne površine | 700 mm | |
| Globina nakladalne površine | 1.000 mm | |
| Višina nakladalne površine | 806 mm | |
| Vrsta kolesa | fiksno kolo; Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, fiksno kolo | 2 kos | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 2 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 200 mm | |
| Širina kolesa/valja | 40 mm | |
| Material, kolesce/valj | TPE | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | transportni voziček | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Material | jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz jeklene cevi; konstrukcija iz jeklenih kotnikov | |
| Nosilnost maks. | 600 | |
| Skupna širina Bg | 725 mm | |
| Celotna globina Tg | 1.130 mm | |
| Celotna višina Hg | 1.113 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 2852 | |
| EAN/GTIN | 4017976014593 | |
| Številka proizvajalca | 2852 | |
| L-število | L90080 966 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |