Voziček za pločevinaste škatle

Št. art.: 2823
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barva modra
Zložljivo ne
S potisnim ročajem da
Število ročajev 1
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina jeklena pločevina
Širina nakladalne površine 800 mm
Globina nakladalne površine 1.200 mm
Višina nakladalne površine 806 mm
Uporabna širina 800 mm
Uporabna globina 1.200 mm
Uporabna višina 816 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; konstrukcija iz jeklenih kotnikov
Nosilnost maks. 600
Skupna širina Bg 825 mm
Celotna globina Tg 1.330 mm
Celotna višina Hg 1.069 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2823
EAN/GTIN 4017976028231
Številka proizvajalca 2823
L-število L90080 1051
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno barvano v modri barvi RAL 5007. Podstavek iz jeklene pločevine, prašno lakiran. Kotna jeklena konstrukcija. Stene iz pocinkane jeklene pločevine, lepljene. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih Dobava v razstavljenem stanju. Uporabna višina: 816 mm.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Dolžina delovne površine (mm): 1200
  • Širina uporabne površine (mm): 800
  • Višina nakladalne površine (mm): 806
  • delovna dolžina (mm): 1330
  • Celotna širina (mm): 825
  • Skupna višina (mm): 1069
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40