• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Eco-nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje, desni, ⌀ območja zareze D1/D2: 26/39mm

Št. art.: 273890 26/39
Popust
227,84 €
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
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
minimalni ⌀ 1. zareze D1 26 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 39 mm
Vrsta uporabe desni
Notranje hlajenje da
Širina zareze w 3 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 13 mm
Vpenjalni vijak 279815 9
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273890 26/39
EAN/GTIN 4045197516626
Številka proizvajalca 273890 26/39
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

V povezavi z držali GARANT eco art. 273840273851.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo/D2 = maksimalni ⌀ za 1. zarezo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse