List za zarezovanje Eco, nevtralna, Višina lista h5/širina zareze w: 19/2,2mm

Št. art.: 273564 19/2,2
Popust
167,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Višina lista h5 19 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Notranje hlajenje da
Sistemski ključ da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 40 mm
Celotna dolžina L 86 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Širina zareze w 2; 2,2 mm
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273564 19/2,2
EAN/GTIN 4062406202729
Številka proizvajalca 273564 19/2,2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dovajanje hladilnega sredstva za držala drugih proizvajalcev (npr. EWS).
S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

Primerno za:

Držalo art. 274093 ali 319132319133 (VDI–držalo).

Rezervni del:

Mašilni vijak art. 279828, vel. 2.
Zapiralni vijak art. 279830, vel. 1.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse