Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 30°; notranji navoj, leva 6

Št. art.: 270994 6
Popust
47,28 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    26,28 € 47,28 € / kos
  • od 10 kos
    21,90 € 39,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
464 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: RD; RD-LH
  • Standard za navoje: DIN 405
  • Kot profila, okrogli navoj: 30

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7125
Vrsta navoja RD; RD-LH
Standard za navoje DIN 405
Kot profila, okrogli navoj 30 stopinj
Debelina 4,76 mm
Velikost ploščice L 22 mm
Število korakov/colo 6
Rezalni material HM
Vrsta uporabe levo
Notranja/zunanja uporaba znotraj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270994 6
EAN/GTIN 4045197929464

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.