{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Debelina rezalne ploščice | 3,44 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 16,5 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | leve | |
| Radij kota, desno | 0,15 mm | |
| Radij kota, levo | 0,2 mm | |
| Kot konice | 30 stopinj | |
| Koda ISO | HOG-RIRI1616XX | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | P (jeklo) | |
| Skupina uporabe orodij | HOG | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7010 | |
| Prevleka | PVD | |
| Zvrst | HB7010 | |
| Debelina rezalne plošče | 3,44 mm | |
| Vrsta izdelka | rezalna ploščica za navoj | |
| Z ISO kodo | da | |
| Število rezil | 3 kos | |
| Smer uporabe | leve | |
| Primerno za material | jeklo (P) | |
| Tolerančni razred | H | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja znotraj (EGI) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Lomilec odrezkov | ne | |
| Masa | 3 g | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 270884 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197368294 | |
| Številka proizvajalca | 270884 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |