{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Korak navoja | 0,5 mm | |
maksimalni korak navoja | 3 mm | |
Zvrst | HBX820 | |
Kakovost | DIN 13 6H | |
Vrsta navoja | M; MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Debelina | 3,6 mm | |
Velikost ploščice L | 16 mm | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Vrsta uporabe | desno | |
Notranja/zunanja uporaba | znotraj | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | Delni profil | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |
Številka izdelka | 270798 0,5-3 | |
EAN/GTIN | 4045197982551 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°; notranji navoj, desna 0,5-3 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.494 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 |
Korak navoja | 0,5 | 0,5 |
Notranja/zunanja uporaba | znotraj | znotraj |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Kakovost | DIN 13 6H | DIN 13 6H |
Vrsta uporabe | desno | desno |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |