{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AMKXX800 | |
za izvrtine od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Uporabna dolžina | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Radij R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 4 mm | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270647 6,2/2 | |
EAN/GTIN | 2050002067271 | |
Številka proizvajalca | A06.0200.15.01AGL X800 |