Nož za zarezovalno struženje utorov simturn AX, s polnim radijem, levi 4,2/1 mm

Št. art.: 270631 4,2/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ACXSX800
za izvrtine od ⌀ Dmin 4,2 mm
Uporabna dolžina 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Radij R 0,5 mm
f 1,95 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 0,8 mm
Širina zareze w 1 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270631 4,2/1
EAN/GTIN 2050002066960
Številka proizvajalca A04.0100.15.42VL X800

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)