‌Nož za kopirno izstruženje simturn AX Center Line, desni, L2 = 6,1 mm, ⌀ Dmin: 1,4mm

Št. art.: 270503 1,4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AW3GX800
za izvrtine od ⌀ Dmin 1,4 mm
Uporabna dolžina 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Notranje hlajenje ne
Radij R 0,1 mm
f 1,95 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 0,15 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270503 1,4
EAN/GTIN 2050002064652
Številka proizvajalca A04.1C06.06.14.10 YR X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)