Mikro nož za izstruženje, notranji, levi 5,2 mm

Št. art.: 270242 5,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Micro
Minimalni ⌀ Dmin 5,2 mm
Prevesna dolžina L1 10 mm
⌀ držala d 5 mm
Središčna razdalja konic L3 2,45 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 0,5 mm
Radij R 0,2 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,028 mm/v
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,015 mm/v
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,015 mm/v
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270242 5,2
EAN/GTIN 4045197466303

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za nosilce rezil art. 270200270204.