Vpenjalni vijak, Tip: 2

Št. art.: 269024 2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon IP8
Navoj M3
Dolžina L 7 mm
Zatezni moment 1,5 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 269024 2
EAN/GTIN 4069515036382
Številka proizvajalca 269024 2