Jeklen nož za notranje struženje A.. SCLDL, za obračalne rezalne ploščice CDCT, levo

Št. art.: 268718 4/S4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Oblika držala: Jeklo
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 4 mm
Velikost ploščice 4 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Oblika držala Jeklo
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A04X SCLDR/LS4
Nastavitveni kot κ 97 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CDCT S4010.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 4,57 mm
Srednji premik L3 2,41 mm
Višina vpenjanja L2 3,58 mm
Celotna dolžina L 65 mm
Prevesna dolžina L1 12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 10
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268718 4/S4
EAN/GTIN 4045197923752
Številka proizvajalca 268718 4/S4