Nož za notranje struženje HM za hitro menjavo E.. SV95CL 95°, za obračalne rezalne ploščice VC.., levo

Št. art.: 268123 8/05
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS/velikost ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oblika držala: Karbidna trdina
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 5 mm
Vrsta uporabe levo
Oblika držala Karbidna trdina
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala E08X SV95CR/L05
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0501..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 9,2 mm
Srednji premik L3 5 mm
Uporabna globina T 3 mm
Širina vratu L4 6 mm
Dolžina glave L1 26 mm
Celotna dolžina L 57 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 26
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268123 8/05
EAN/GTIN 4062406584191
Številka proizvajalca 268123 8/05