Izvijač, ukrivljen, z okroglim pecljem

Št. art.: 268.4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 268.4
EAN/GTIN 3148511621806
Številka proizvajalca 268.4
L-število L60130 2432
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Kovani model, na enem koncu s trnom, na drugem s širokim, finim ločnim robom, kaljen na 45 HRc
  • pobarvan rdeče, konca polirana, pobarvana.

Lastnosti:

  • E [mm]: 20
  • L [mm]: 790
  • L1 [mm]: 32
  • [kg]: 1.970