• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Rezalna obračalna ploščica za struženje VBMW 110304, CBN (5° / 7°)

Št. art.: 265774 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvedba rezalnih robov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število rezil 1 kos
Opis rezalne plošče VBMW 110304
Zvrst BUX220
Rezalni material BN
Radij kota R 0,4 mm
Tolerančni razred G
Možnost naknadnega brušenja Ne
Osnovna oblika rombasto
Debelina rezalne plošče S 3,18 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba l 10,2 mm
Višina rezalnega roba 3,18 mm
Premer rezalne plošče d 6,35 mm
Kotnik 35 stopinj
Cepilni kot 0 stopinj
Nastavljiv kot 0 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 5 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 5 stopinj
Normalni prosti kot (ravni rez) 5 stopinj
Rezalni pogoji neprekinjeno
Koda ISO VBMW 110304
Najmanjše priporočeno delovno območje globine reza 0,1 mm
Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max 0,5 mm
Najmanjša globina reza ap 0,1 mm
Največja globina reza ap 0,5 mm
Najmanjša hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 80 m/min
Največja hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 200 m/min
Podajanje min. fz 0,1 mm/v
Podajanje maks. fz 0,2 mm/v
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca CBN
Debelina rezalne plošče T 3,18 mm
vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Smer uporabe nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 1 kos
Masa 3 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265774 M
EAN/GTIN 4045197818140
Številka proizvajalca 265774 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Izvedba ne omogoča naknadno brušenje.
  • Enorezilni.

Opomba:

Druge oblike, velikosti in radiji rezil obračalnih ploščic so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov