Nož za notranje struženje Master Mute za rezalne obračalne ploščice CC..., desno

Št. art.: 260389 SET06
Popust
305,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Oblika držala: Karbidna trdina
  • Standard: DIN 8024

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 8×D
Oblika držala Karbidna trdina
Standard DIN 8024
⌀ držala Ds 8 mm; 10 mm; 12 mm
ISO-oznaka držala C08K SCLCR 06; C10K SCLCR 06; C12M SCLCR 06
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Srednji premik L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Višina vpenjanja L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Širina vratu L4 6 mm; 8 mm; 10 mm
Dolžina glave L1 22 mm; 27 mm; 33 mm
Celotna dolžina L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260389 SET06
EAN/GTIN 4067263132103
Številka proizvajalca 260389 SET06
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Brez notranjega hlajenja.

Obseg dobave:

V škatli iz umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov