Rezalna obračalna ploščica za struženje CCMT 09T304, za srednje grobo obdelavo

Št. art.: 260184 SP4019
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,64 € / 1 kos
  • od 10 kos
    9,70 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
355 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst SP4019
Rezalni material HM
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov 73
Globina reza ap 0,2 mm - 5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 30 m/min - 440 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260184 SP4019
Številka proizvajalca 5660368
Proizvajalec/odgovorna oseba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela aplikacije

Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho