Rezalna obračalna ploščica za struženje CCMT 120408za gladilno obdelavo

Št. art.: 260066 HB7035-2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,04 € / 1 kos
  • od 10 kos
    9,20 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7035-2
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov SS
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 350 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260066 HB7035-2
EAN/GTIN 4069515019606
Številka proizvajalca 260066 HB7035-2