Vpenjalno držalo za struženje SCSCL 45°, za obračalne rezalne ploščice CC.., levo

Št. art.: 260001 8/06
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 8 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SCSCR/L 0808D06
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Funkcijska širina L4 10 mm
Dolžina glave L1 12 mm
Celotna dolžina L 60 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260001 8/06
EAN/GTIN 4045197929204
Številka proizvajalca 260001 8/06