{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Barvni odtenek, modra | Briljantno modra | |
| Barva | modra | |
| Dekorji | Knjiga | |
| S potisnim ročajem | da | |
| Z nakladalno površino | da | |
| Material, nakladalna površina | delovna plošča iz lesa | |
| Širina nakladalne površine | 500 mm | |
| Globina nakladalne površine | 850 mm | |
| Uporabna širina | 500 mm | |
| Uporabna globina | 850 mm | |
| Vrsta kolesa | fiksno kolo; Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, fiksno kolo | 2 kos | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 2 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 160 mm | |
| Širina kolesa/valja | 40 mm | |
| Material, kolesce/valj | TPE | |
| Vrsta izdelka | transportni voziček | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Material | jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz profilnega jekla/jeklenih cevi | |
| Nosilnost maks. | 400 | |
| Skupna širina | 505 mm | |
| Celotna globina | 970 mm | |
| Celotna višina | 968 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 2600 | |
| EAN/GTIN | 4017976026008 | |
| Številka proizvajalca | 2600 | |
| L-število | L90080 132 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |