{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 6 mm | |
Vrsta uporabe | desna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | PWLNR/L 2020X06 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0604.. | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
Podložna ploščica | 259031 9 | |
Kolenska ročica | 259015 6 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 4 | |
Vzmet | 259046 2 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 251904 20/06 |