{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | PR115S | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Glavna uporaba | S | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | MU | |
| Globina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Podajanje f | 0,09 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 25 m/min - 70 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 250797 PR115S | |
| EAN/GTIN | 4960664035557 | |
| Številka proizvajalca | TLV00060 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |