• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Rezalna obračalna ploščica za struženje DNMG 150612za srednje grobo obdelavo

Št. art.: 250764 HB7010-1
Popust
14,86 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,64 € 14,86 € / 1 kos
  • od 10 kos
    7,20 € 12,38 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
498 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 150612
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HB7010-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 440 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250764 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779908
Številka proizvajalca 250764 HB7010-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov