Rezalna obračalna ploščica za struženje DNMG 110404za srednje grobo obdelavo

Št. art.: 250752 HB7210-1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,85 € / 1 kos
  • od 10 kos
    10,71 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 110404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7210-1
Rezalni material HM
Prevleka TiCN
Glavna uporaba K
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov GM
Toleranca M
Globina reza ap 0,4 mm - 6,5 mm
Podajanje f 0,3 mm/v - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 450 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250752 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058999
Številka proizvajalca 250752 HB7210-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

GG(G)
K
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov