Namizni vozički s ploščadmi iz jeklene pločevine

Št. art.: 2423B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 2423B
EAN/GTIN 4017976724232
Številka proizvajalca 2423B
L-število L90090 100523
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano po RAL 5007. 3 podesta iz jeklene pločevine, vgrajena v okvir, lepo privarjena, prav tako prašno lakirana v barvi RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih Nosilnost zgornje in srednje police 200 kg.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Dolžina police (mm): 1200
  • Širina police (mm): 800
  • Višina police (mm): 270, 585, 900
  • delovna dolžina (mm): 1397
  • Celotna širina (mm): 809
  • Skupna višina (mm): 900
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40