{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7015 | |
| Barvni odtenek, sive | Skrilavo siva | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | sive | |
| Uporabna širina | 810 mm | |
| Uporabna globina | 1.210 mm | |
| Vrsta kolesa | fiksno kolo; Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, fiksno kolo | 2 kos | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 2 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 200 mm | |
| Širina kolesa/valja | 40 mm | |
| Material, kolesce/valj | TPE | |
| Tekalna površina ne pušča sledi | Da | |
| Vrsta izdelka | podvozje za plošče | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Material | jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz jeklenih kotnikov | |
| Nosilnost maks. | 750 | |
| Skupna širina Bg | 855 mm | |
| Celotna globina Tg | 1.255 mm | |
| Celotna višina Hg | 329 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 23801 | |
| EAN/GTIN | 4017976238012 | |
| Številka proizvajalca | 23801 | |
| L-število | L90080 1244 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |