Reducirno držalo HW50, Povezava: HW20

Št. art.: 237670 HW20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HW20
Notranje hlajenje da
Dolžina L 28 mm
Previsna dolžina A 44 mm
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237670 HW20
EAN/GTIN 4045197779144
Številka proizvajalca 237670 HW20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com