Rezalna ploščica 6,9 mm

Št. art.: 237625 6,9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalni ⌀ Dmin 6,9 mm
za tip D07
maksimalna globina izvrtine 30 mm
Območje ⌀ vretena 6,9 mm - 8,1 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237625 6,9
EAN/GTIN 4045197681539

Opis

Uporaba:

Za mikro glave za izstruženje art. 237495 in art. 237498.
Z adapterjem se lahko uporabijo ploščice art. 237625.
Območja izstruženja ⌀ 6,9–19,1 mm.
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
    ⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico