Predpovrtalo 26,8 mm

Št. art.: 236677 26,8
Popust
135,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 26,8
Izvedba držala DIN 1835 A
z notranjim hlajenjem da
Minimalni ⌀ dmin 25 mm
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo 26,5 mm - 27,3 mm
Prevesna dolžina L1 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 185 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
primerna ekscentrična puša art. 236679 20
primerna obračalna rezalna ploščica 260142 HB725
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236677 26,8
EAN/GTIN 4045197769299

Opis

Uporaba:

Za povrtanje predhodno izvrtanih ali litih izvrtin na nazivni ⌀, v kombinaciji z ekscentrično vpenjalno pušo art. 236679.
Za standardne ISO-obračalne rezalne ploščice CC..0602.

Opomba:

⌀ predhodne izvrtine ne sme biti manjši od ⌀ dmin.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Nazivni ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico