Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vrtalna krona Komet KUB® z držalom ABS®, za obračalne rezalne ploščice WOEX

Št. art.: 236660 80

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236660 80
EAN/GTIN 4047109090507
Številka proizvajalca 1085808590
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

Vstavite svedre z obračalnimi ploščicami (vrtalna krona) z vložki z obračalnimi ploščicami in povezavo ABS ® T, rezanje na desni strani. Vložek z obračalno ploščico za zunanjo obračalno ploščico lahko nastavite na + 5 mm v ⌀. Uporabljajte z nosilci ABS ® N in podaljški ABS ® T. Procesno varno do 6×D.
Procesno varno do 6×D.

Uporaba:

S centrirno konico art. 236661−236662.
Z obračalnimi rezalnimi ploščicami art. 236740−237080.

Obseg dobave:

Vrtalna krona s sestavnimi deli.

Opomba:

Nadomestni deli po ponudbi.